TUBO SPIR.TRASP.D.35X44 W.P. 4 BAR B.P. 20 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400037

TUBI FLESSIBILI BASSA E MEDIA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ceni:400037
Rubix:999230223015319
TUBO SPIR.TRASP.D.35X44 W.P. 4 BAR B.P. 20 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400037

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO SPIR.TRASP.D.35X44 W.P. 4 BAR B.P. 20 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400037


TUBO FLESSIBILE TRASP. SPIRALE in ACCIAIO.SUPERFICIE INTERNA ed ESTERNA LISCIA Tipologia:PLUTONE Diametro Interno Tubo mm:35.00 mm Diametro Esterno Tubo:44.00 mm Pressione di esercizio:4 bar Temperatura di Lavoro:-10°C/60°C

Informazioni tecniche


Attributi
6,85 IVA esclusa
/ Metro
8,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore