TUBO FLEX 1SN [R1T] 3/16 - DN5 [4,8 MM] - W.P. 250 BAR B.P. 1000 BAR TF01T03

TUBI FLESSIBILI BASSA E MEDIA PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Semperit:687330501
Rubix:999230215007349
TUBO FLEX 1SN [R1T] 3/16  - DN5 [4,8 MM] - W.P. 250 BAR B.P. 1000 BAR TF01T03

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX 1SN [R1T] 3/16 - DN5 [4,8 MM] - W.P. 250 BAR B.P. 1000 BAR TF01T03


TUBO 1SN (R1T) 3/16 DN 5 W.P. 250 BAR B.P. 1000 BAR TEMP. - 40°C/+100°C Diametro Interno Tubo:3/16" Diametro Interno Tubo mm:4.80 mm Diametro Esterno Tubo:11.50 mm Pressione di esercizio:250 bar Temperatura di Lavoro:-40°C/+100°C

Informazioni tecniche


Attributi
€ 3,62 IVA esclusa
/ Metro
€ 4,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore