• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1171)
  • Tubo d'acciaio(10)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Tubi rigidi e flessibili
  5. Flessibili per uso industriale
  6. Tubo industriale per alte/basse temperature
  7. TUBO ASPIRAZ.R4 60X72 W.P. 4 BAR B.P. 16 BAR TEMP. - 40C/+93C TMR4 488156060

TUBO ASPIRAZ.R4 60X72 W.P. 4 BAR B.P. 16 BAR TEMP. - 40C/+93C TMR4 488156060

Tubo industriale per alte/basse temperature Semperit

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Semperit:TF0460
Rubix:999230224016139
brand logo

Dettagli del prodotto : TUBO ASPIRAZ.R4 60X72 W.P. 4 BAR B.P. 16 BAR TEMP. - 40C/+93C TMR4 488156060


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

TUBO SPIR.TRASP.D.32 W.P. 4 BAR B.P. 20 BAR TEMP. -10°C/+60°C 480378TUBO FLEX PLW20 AIR/WATER D.19X29 - W.P. 20 BAR - T.-30/+70 C 1017683TUBO CARBUPOMP/10NL DIAMETRO 8X15 TGLSL083008015TUBO SPIR.TRASP.D.45X55 W.P. 4 BAR B.P. 20 BAR TEMP. -10°C/+60°C 480020TUBO FLEX SEL R6 1 D.25,4 W.P. 20 BAR B.P. 80 BAR TEMP. - 40°C/+100°C TGFTL008025035DN38 1.1/2 10.1004.24TUBO IN GOMMA LONG LENGH PER MANDATA ACQUA ARIA AIR/10NL D.20X30TUBO SPIR.TRASP.D.80X89 480022TUBO IN GOMMA LONG LENGH PER MANDATA ACQUA ARIA AIR/10NL D.19X26TUBO FLEX PLW20 AIR/WATER D.10X17 - W.P. 20 BAR T.-30/+70 C TI201017TUBO ASPIRAZ.R4 55X67 7 BAR SAE100 TF0455TUBO KRISTALFLEX 25X32 ATOSSICO 34TPCR25 320TUBO R1T 3/16 CALZ.ACC. TF01TT03TUBO ASPIRAZ.R4 80X94 W.P. 4 BAR B.P. 16 BAR TEMP. - 40°C/+93°C TGMSL0750800930020HTNNSE1TUBO CARBO/73379/HT 6X13 TGLSL035006013
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata