• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1184)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2117)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Tubi rigidi e flessibili
  5. Flessibili per uso industriale
  6. Tubo industriale per alte/basse temperature
  7. TUBO 10 BAR D.30X42 TGMCL079030042

TUBO 10 BAR D.30X42 TGMCL079030042

Tubo industriale per alte/basse temperature Hoses Technology

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Hoses Technology:TI103042
Rubix:999230215007146
brand logo

Dettagli del prodotto : TUBO 10 BAR D.30X42 TGMCL079030042


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

TUBO ASPIRAZ.R4 76X91 WP10 BP30 TGMSL075076092TUBO IN GOMMA LONG LENGH PER MANDATA ACQUA ARIA AIR/10NL D.19X26TUBO SPIR.TRASP.D.45X55 W.P. 4 BAR B.P. 20 BAR TEMP. -10°C/+60°C 480020TUBO SPIR.TRASP.D.32 W.P. 4 BAR B.P. 20 BAR TEMP. -10°C/+60°C 480378TUBO AIR/20NL 25X37 MM TGLSL0190250370050HTNNSE1TUBO CALZ.ACC.13X24 (1/2) TGLSZ173013024TUBO SPIR.TRASP.D.16 W.P. 6 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400078TUBO KRISTALFLEX 16X22 ATOSSICO RETIN/TR 34TPCR16 220TUBO SPIR.TRASP.D.10 WP. 6 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -10°C/+60°C 480019TUBO KRISTALFLEX 13X18 ATOSSICO TPRSL001013018TUBO ASPIRAZ. D.115X132 OIL MALMO TF04115TUBO IN GOMMA LONG LENGH PER MANDATA ACQUA ARIA AIR/10NL D.16X23TUBO R1T 3/16 CALZ.ACC. TF01TT03TUBO CARBUPOMP/10NL 1/2 10 BAR 13X20 TGLSL083013020TUBO FLESS.CALZATO TS 1/4 W.P. 25 BAR B.P. 75 BAR TEMP. -30°C/+100°C TGTGZ024006011
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata