TUBO FLESS.CALZATO TS 2 W.P. 10 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -30°C/+100°C TGTGZ024050064

TUBI FLESSIBILI BASSA E MEDIA PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Hoses Technology:TGTGZ024050064
Rubix:999230215007162
TUBO FLESS.CALZATO TS 2 W.P. 10 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -30°C/+100°C TGTGZ024050064

Dettagli del prodotto : TUBO FLESS.CALZATO TS 2 W.P. 10 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -30°C/+100°C TGTGZ024050064


TUBO FLESSIBILE in GOMMA NERA EPDM con SUPERFICIE TRECCIATA in ACCIAIO ZINCATO Tipologia:EPDM-CALZATO TS Diametro Interno Tubo:2" Diametro Interno Tubo mm:50.00 mm Diametro Esterno Tubo:64.00 mm Pressione di esercizio:10 bar Temperatura di Lavoro:-30°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
€ 24,18 IVA esclusa
/ Metro
€ 29,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore