TUBO FLESS.CALZATO TS 3/4 W.P. 20 BAR B.P. 60 BAR TEMP. -30°C/+100°C TGTGZ024019026

TUBI FLESSIBILI BASSA E MEDIA PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Hoses Technology:TGTGZ024019026
Rubix:999230215007158
TUBO FLESS.CALZATO TS 3/4 W.P. 20 BAR B.P. 60 BAR TEMP. -30°C/+100°C TGTGZ024019026

Dettagli del prodotto : TUBO FLESS.CALZATO TS 3/4 W.P. 20 BAR B.P. 60 BAR TEMP. -30°C/+100°C TGTGZ024019026


TUBO FLESSIBILE in GOMMA NERA EPDM con SUPERFICIE TRECCIATA in ACCIAIO ZINCATO Tipologia:EPDM-CALZATO TS Diametro Interno Tubo:3/4" Diametro Interno Tubo mm:19.00 mm Diametro Esterno Tubo:26.00 mm Pressione di esercizio:20 bar Temperatura di Lavoro:-30°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
€ 6,13 IVA esclusa
/ Metro
€ 7,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore