TUBO FLESS.CALZATO TS 11/4 W.P. 10 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -30°C/+100°C TGTGZ024032043

TUBI FLESSIBILI BASSA E MEDIA PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Hoses Technology:TGTGZ024032043
Rubix:999230215007160
TUBO FLESS.CALZATO TS 11/4 W.P. 10 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -30°C/+100°C TGTGZ024032043

Dettagli del prodotto : TUBO FLESS.CALZATO TS 11/4 W.P. 10 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -30°C/+100°C TGTGZ024032043


TUBO FLESSIBILE in GOMMA NERA EPDM con SUPERFICIE TRECCIATA in ACCIAIO ZINCATO Tipologia:EPDM-CALZATO TS Diametro Interno Tubo:1"1/4 Diametro Interno Tubo mm:32.00 mm Diametro Esterno Tubo:43.00 mm Pressione di esercizio:10 bar Temperatura di Lavoro:-30°C/100°C

Informazioni tecniche


Attributi
€ 13,90 IVA esclusa
/ Metro
€ 16,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore