• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1171)
  • Tubo d'acciaio(10)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Tubi rigidi e flessibili
  5. Flessibili per uso industriale
  6. Tubo industriale per alte/basse temperature
  7. TUBO RAPITREX 5X11 ATOSSICO 400000

TUBO RAPITREX 5X11 ATOSSICO 400000

Tubo industriale per alte/basse temperature Ceni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ceni:400000
Rubix:999230223015312
brand logo

Dettagli del prodotto : TUBO RAPITREX 5X11 ATOSSICO 400000


TUBO RAPITREX 5X11 ATOSSICO

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

TUBO ASPIRAZ.R4 70X84 W.P. 4 BAR B.P. 16 BAR TEMP. - 40°C/+93°C TF0470TUBO RAPITREX 10X16 ATOSSICO 400003TUBO PVC SPIR.ACCIAIO D.12 REG.EU 10/2011 A/B/C/D1 400076TUBO FLEX SEL R6 3/8 D.9,5 W.P. 28 BAR B.P. 112 BAR TEMP. - 40°C/+100°C TGFTL008010016TUBO IN GOMMA LONG LENGH PER MANDATA ACQUA ARIA AIR/10 NL D.25X33TUBO ASPIRAZ.R4 31,8 X 41,8 W.P. 14 BAR B.P. 56 BAR TEMP. - 40C/+93C TF0432TUBO CARBUPOMP/10NL DIAMETRO 8X15 TGLSL083008015TUBO ASPIRAZ.R4 51 X 62 W.P. 7 BAR B.P. 28 BAR TEMP. - 40/+93 TF0450TUBO KRISTALFLEX 8X14 ATOSSICO 400002TUBO FLEX SEL R6 1/4 D.6,3 W.P. 28 BAR B.P. 112 BAR TEMP. - 40°C/+100°C TGFTL008006013TUBO RET.TRASP. D.40X50 RT025 REG.EU 10/2011 A/B/C/D2/KTW-C. 400010TUBO PER ARIA AIR/20NL D.19X30TUBO ASPIRAZ. D.115X132 OIL MALMO TF04115TUBO ASPIRAZ.R4 19X29 W.P. 21 BAR B.P. 84 BAR TEMP. - 40/+93 TF0419TUBO CARBO/73379/HT 6X13 TGLSL035006013
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata