• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1171)
  • Tubo d'acciaio(10)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Tubi rigidi e flessibili
  5. Flessibili per uso industriale
  6. Tubo industriale per alte/basse temperature
  7. TUBO CARBUPOMP/10NL 1 10BAR TGLSL083025035

TUBO CARBUPOMP/10NL 1 10BAR TGLSL083025035

Tubo industriale per alte/basse temperature Hoses Technology

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Hoses Technology:TICARBU25
Rubix:999230215007138
brand logo

Dettagli del prodotto : TUBO CARBUPOMP/10NL 1 10BAR TGLSL083025035


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,78 IVA esclusa
/ Metro
€ 11,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

TUBO ASPIRAZ.R4 102X116 W.P. 2 BAR B.P. 8 BAR TEMP. - 40C/+93C TMR4 568170070TUBO KRISTALFLEX 15X21 ATOSSICO 34TPCR15 210TUBO FLEX SEL R3 3/4 D.19 W.P. 52 BAR B.P. 208 BAR TEMP. - 40 C/+100 C HTB33212TUBO CALZ.ACC.32X45 TGMCZ079032046TUBO KRISTALFLEX 12X16 ATOSSICO 34TPCR12-160TUBO IN GOMMA LONG LENGH PER MANDATA ACQUA ARIA AIR/10 NL D.25X33TUBO FLESS.CALZATO TS 11/4 W.P. 10 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -30°C/+100°C TGTGZ024032043TUBO ASPIRAZ. D.90X105 31/2 33ASCA090104TUBO FLESS.CALZATO TS 3/4 W.P. 20 BAR B.P. 60 BAR TEMP. -30°C/+100°C TGTGZ024019026TUBO ASPIRAZ.R4 40X52 W.P. 10 BAR B.P. 40 BAR TEMP. - 40/+93 TF0440TUBO ASPIRAZ.R4 19X29 W.P. 21 BAR B.P. 84 BAR TEMP. - 40/+93 TF0419TUBO SPIR.TRASP.D.14 W.P. 6 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400077TUBO 10 BAR D.30X42 TGMCL079030042TUBO AIR L/L 10BAR D.10X17 TGLSL018010017TUBO AIR/20NL 10X19 MM TGLSL0190100190100HTNNSE1
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata