TUBO SPIR.TRASP.D.16 W.P. 6 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400078

TUBI FLESSIBILI BASSA E MEDIA PRESSIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ceni:400078
Rubix:999230223015325
TUBO SPIR.TRASP.D.16 W.P. 6 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400078

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO SPIR.TRASP.D.16 W.P. 6 BAR B.P. 30 BAR TEMP. -10°C/+60°C 400078


TUBO FLESSIBILE TRASP. SPIRALE in ACCIAIO.SUPERFICIE INTERNA ed ESTERNA LISCIA Tipologia:PLUTONE Diametro Interno Tubo:5/8" Diametro Interno Tubo mm:16.00 mm Diametro Esterno Tubo:22.40 mm Pressione di esercizio:6 bar Temperatura di Lavoro:-10°C/60°C

Informazioni tecniche


Attributi
€ 2,43 IVA esclusa
/ Metro
€ 2,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore