TUTA DA LAVORO 100% COT SERIOPLUS+ GREY A40109-12 # XXL

TUTA DA LAVORO 100% COT SERIOPLUS+

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Rossini Trading:A40109-12/XXL
Rubix:999221205029520
Produttore:A40109-12/XXL
TUTA DA LAVORO 100% COT SERIOPLUS+ GREY A40109-12 # XXL
Riepilogo info tecniche
Coloregrigio
Grandezza2xl
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUTA DA LAVORO 100% COT SERIOPLUS+ GREY A40109-12 # XXL


Tuta da lavoro con elastico in vita
posteriore e chiusura anteriore
con cerniera coperta.
• Due taschini al petto chiusi con
aletta e bottone, due tasche inferiori,
una tasca posteriore chiusa con
bottone e un porta metro.
• Polsini con elastico, cuciture
di colore a contrasto.

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregrigio
Grandezza2xl
Materiale principalecotone
Colore secondarionessun colore secondario
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,60 IVA esclusa
/ Unità
30,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza

selezionare le varianti (26)