Riferimenti
Rossini Trading:A40150-74/M
Rubix:999221205029608
Produttore:A40150-74/M


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : TUTA PENTAVALENTE BLU A40150-74 # M
Tuta con chiusura anteriore con zip centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno.Elastico in vita posteriore, polsi al fondo manica con elastico, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra, travette varie di colore giallo, carré posteriore.IIIº Categoria Tuta con chiusura anteriore con zip centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno.Elastico in vita posteriore, polsi al fondo manica con elastico, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra, travette varie di colore giallo, carré posteriore.IIIº Categoria EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN 1149-5:2018 EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1 IEC 61482-2:2018 CLASSE 1 (4 KA) EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6.50 LAVAGGI.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione