TUTA PROTETTIVA PER VERNICIATURA RIUTILIZZABILE 50425-L 7000034319
Tuta per verniciatura riutilizzabile 3M™ 50425
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:50425L
Rubix:999220804031505
Produttore:7000034319
EAN:04046719118861

Riepilogo info tecniche
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | poliestere |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUTA PROTETTIVA PER VERNICIATURA RIUTILIZZABILE 50425-L 7000034319
Le tute presentano ampie aperture per le gambe con fissaggi a strappo regolabili intorno alla caviglia, quindi risultano facili da indossare e togliere, anche quando si indossano gli stivali.
Le applicazioni tipiche includono verniciatura a spruzzo (vernice a base d'acqua, non pericolosa), spolveratura, carteggiatura e lucidatura, preparazione e lavori di carrozzeria e meccanica generale, pulizia e manutenzione dell'area di lavoro.
Le applicazioni tipiche includono verniciatura a spruzzo (vernice a base d'acqua, non pericolosa), spolveratura, carteggiatura e lucidatura, preparazione e lavori di carrozzeria e meccanica generale, pulizia e manutenzione dell'area di lavoro.
La Tuta per verniciatura riutilizzabile 3M™ 50425 fornisce protezione utente e indumenti, in un'ampia varietà di ambienti e situazioni. Estremamente confortevole, è realizzata in poliestere leggero e traspirante.
Punti di forza
Tuta riutilizzabile per attività generiche di officina;Lavabili;Basso rilascio di fibre;Polsini in maglia per una vestibilità sicura e confortevole;Le ginocchiere in schiuma integrate offrono agli utenti maggiore comfort e protezione quando si lavora in posizione inginocchiata;Cappuccio in due parti con elemento per protezione della testa e vestibilità regolabile;Cerniera robusta a due vie coperta da patta protettiva. La patta protettiva presenta un gancio e un sistema di fissaggio ad anello per chiusura sicura e riutilizzabile;Tre tasche, due davanti e una dietro;Materiale antistatico per prevenire fastidiose scariche elettrostatiche;Il triangolo posteriore funge da pannello ventilato per comfort extra e riduzione dello stress termico;Le tasche anteriori offrono facile accesso in due direzioni ai vestiti e alle tasche sotto la tuta dell'utilizzatore
Applicazioni
paint spraying, dusting, sanding and plishing, general body and mechanical work and preparation, cleaning and area maintenance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione