9717910045000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 4,500
Twist Drill
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 4.500
Rubix:999181000027463
Produttore:9717910045000
EAN:4031095296586
Dettagli del prodotto : 9717910045000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 4,500
Punti di forza
•Main cutting edge is slightly concave
Optimised cutting geometry
Sharp cutting edges
Optimised cutting geometry
Sharp cutting edges
Applicazioni
Aluminium and Al-Alloys
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

