6281-2/2-B-NA-1 (P/NO)-13MM-0,50-16 BAR-BRASS-G1/2-24,00V-24,00V-NBR -10/80 C 00327230
Type 6281 - Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:327230
Rubix:999220609002051
Produttore:327230
Dettagli del prodotto : 6281-2/2-B-NA-1 (P/NO)-13MM-0,50-16 BAR-BRASS-G1/2-24,00V-24,00V-NBR -10/80 C 00327230
Informazioni tecniche
Attributi
| Temperatura massima | 80 °C |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 189,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

