D14663953-TUTA TYVEK C/CAPPUCCIO TY CHF5 S WH XP TG.S

Tyvek® Classic Xpert

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tyvek:D14663953
Rubix:999250606000828
EAN:5450208011578
D14663953-TUTA TYVEK C/CAPPUCCIO TY CHF5 S WH XP TG.S

Riepilogo info tecniche

Grandezzas
Materiale principaletessuto non tessuto
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : D14663953-TUTA TYVEK C/CAPPUCCIO TY CHF5 S WH XP TG.S


DuPont™ Tyvek® Classic Xpert, modelo CHF5. Mono con capucha disponible en blanco. Tallas S a XXXL (también disponible en azul y verde). Resistente pero ligero (<180g por prenda). La forma de la capucha de 3 piezas sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla. Cara, muñecas y tobillos con elástico así como elástico de cintura pegado. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar

Punti di forza

Sienta las bases de un nuevo estándarde protección en la categoría de losTipos 5 y 6 mediante una granprotección y confort

Applicazioni

Aplicaciones para Tyvek® Las prendas Classic Xpert incluyen manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, mantenimiento y operaciones de tipo general, pintura en spray y limpieza, entre muchas otras.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x200x340 mm
Peso120 g
Grandezzas
Materiale principaletessuto non tessuto
Colorebianco
Categoria3
Materialetyvek® 1431 n
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza