CALZATURA BLACKBIRD U1004BG # 45

U.01 BLACKBIRD BG

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:U1004BG-45
Rubix:999260219012678
Produttore:U1004BG-45
EAN:8033546172117
CALZATURA BLACKBIRD U1004BG # 45
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe45
Gambalebasso
Coloremulticolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA BLACKBIRD U1004BG # 45


Dalle linee semplici ed essenziali che ricordano il mondo del retro-tennis, è realizzata con materiali pregiati: la morbida pelle pieno fiore, gli inserti in suede e la suola con fondo a cassetta, rinforzata da robuste cuciture, garantiscono comfort e resistenza a questo style rendendolo attuale e perfetto per un utilizzo urban.

Upper pelle pieno fiore e suede
Loghi e tallone in pelle sintetica
Outsole in rubber con fondo a cassetta ricamato

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe45
Gambalebasso
Coloremulticolore
Materiale principalepelle
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

45
selezionare le varianti (14)