CALZATURA FERRAN OB E FO SR US20249 # 35

U.LITE FERRAN OB E FO SR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:US20249-35
Rubix:999250902002412
Produttore:US20249-35
EAN:8033546579459
CALZATURA FERRAN OB E FO SR US20249 # 35

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA FERRAN OB E FO SR US20249 # 35


Per un look essenziale e sempre attuale, questa sneakers è la scelta ideale. Il design pulito e le linee minimaliste la rendono perfetta per essere abbinata a qualsiasi outfit.

Quando si parla di calzature, l’EVA è uno dei materiali più utilizzati per creare suole confortevoli e resistenti. Questa tecnologia è diventata un must-have per le scarpe sportive e da lavoro, ma non solo. Grazie alle sue proprietà di morbidezza e flessibilità, l’EVA offre un’ottima ammortizzazione e un elevato indice di assorbimento degli impatti e delle vibrazioni.

Tomaia in U-KNIT elasticizzato, rivestita con fodera traspirante
Soletta U-Power MEMORY FOAM
Suola in EVA + gomma
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Classe di protezione: OB E FO SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principaletessile
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

35