CALZATURA GORDON OB E FO SR US20209 # 35

U.LITE GORDON OB E FO SR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:US20209-35
Rubix:999251126007523
Produttore:US20209-35
EAN:8033546576588
CALZATURA GORDON OB E FO SR US20209 # 35

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA GORDON OB E FO SR US20209 # 35


Ideale per accompagnarti in ogni momento della giornata, questa scarpa unisce uno stile minimal con un tocco di ispirazione running.

Quando si parla di calzature, l’EVA è uno dei materiali più utilizzati per creare suole confortevoli e resistenti. Questa tecnologia è diventata un must-have per le scarpe sportive e da lavoro, ma non solo. Grazie alle sue proprietà di morbidezza e flessibilità, l’EVA offre un’ottima ammortizzazione e un elevato indice di assorbimento degli impatti e delle vibrazioni.

Tomaia in maglia di nylon con lavorazione laser, rivestita con fodera traspirante
Soletta U-Power MEMORY FOAM
Suola in EVA
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Classe di protezione: OB E FO SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe35
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalenylon
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

35