CALZATURA JACKIE GRY OB E FO SR US20489 # 41

U.LITE JACKIE GRY OB E FO SR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:US20489-41
Rubix:999260219013145
Produttore:US20489-41
EAN:8033546580776
CALZATURA JACKIE GRY OB E FO SR US20489 # 41

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Coloreantracite
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA JACKIE GRY OB E FO SR US20489 # 41


Perfetta per chi cerca un mix tra comfort e stile sportivo. Il design moderno e i dettagli rendono questa scarpa ideale per ogni outfit.

Quando si parla di calzature, l’EVA è uno dei materiali più utilizzati per creare suole confortevoli e resistenti. Questa tecnologia è diventata un must-have per le scarpe sportive e da lavoro, ma non solo. Grazie alle sue proprietà di morbidezza e flessibilità, l’EVA offre un’ottima ammortizzazione e un elevato indice di assorbimento degli impatti e delle vibrazioni.

Tomaia in pelle scamosciata + mesh tecnico, rivestita con fodera traspirante
Soletta U-Power MEMORY FOAM
Suola in EVA
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Classe di protezione: OB E FO SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe41
Gambalebasso
Coloreantracite
Materiale principalepelle
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

41