CALZATURA JOAN OB E FO SR US20239 # 40

U.LITE JOAN OB E FO SR

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
U-Power:US20239-40
Rubix:999260219013280
Produttore:US20239-40
EAN:8033546579367
CALZATURA JOAN OB E FO SR US20239 # 40
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA JOAN OB E FO SR US20239 # 40


La scarpa ideale per chi ama stile e comfort. La tomaia in microfibra vegan e la soletta in memory foam offrono uno stile contemporaneo e una comodità senza paragoni.

Quando si parla di calzature, l’EVA è uno dei materiali più utilizzati per creare suole confortevoli e resistenti. Questa tecnologia è diventata un must-have per le scarpe sportive e da lavoro, ma non solo. Grazie alle sue proprietà di morbidezza e flessibilità, l’EVA offre un’ottima ammortizzazione e un elevato indice di assorbimento degli impatti e delle vibrazioni.

Tomaia in microfibra VEGAN leather, rivestita con fodera traspirante
Soletta U-Power MEMORY FOAM
Suola in EVA + gomma
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Classe di protezione: OB E FO SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe40
Gambalebasso
Colorenero
Materiale principalemicrofibra
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

40
selezionare le varianti (14)