CALZATURA ANTINFORTUNISTICA PUSH ESD S1P SRC RL20056 NR. 35
U POWER RL20056 Scarpe di sicurezza MODELLO PUSH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
U-Power:RL20056 35
Rubix:999190900011939
Produttore:RL20056 35
EAN:8033546348086

Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA PUSH ESD S1P SRC RL20056 NR. 35
Scarpa di sicurezza bassa, leggera e comoda u power della gamma Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e PU/PU infinergy, soletta S1P SRC ESD
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 35 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | camoscio |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,33 IVA esclusa
/ Paia
€ 90,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
35