Riferimenti
Kärcher:6.903-033.0
Rubix:999201202000229
Produttore:6.903-033.0
EAN:4002667275056

Dettagli del prodotto : LANCIA I 40 L.300 6.903-033.0
Bocchetta per fessure in materiale sintetico (DN 35) per aspirare nelle scanalature e negli angoli. Lunghezza: 210 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 295x45x45 mm |
|---|---|
| Peso | 71 g |
| Tipologia | ugello a fessura 290 mm dn40 |
| Diametro | 40 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione