Riferimenti
SMC:MQR1-M5
Rubix:999190200013581
Produttore:MQR1-M5
EAN:3618036369045

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | unione rotante |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile / alluminio / h-nbr / acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00015418-GIUNTO ROTANTE MQR1-M5
La serie di giunti rotanti MQR a bassa coppia, con tenuta in metallo, consente di fornire aria ai componenti rotanti e scorrevoli. La coppia rotazionale non è influenzata dalle fluttuazioni della pressione di alimentazione e della temperatura. L'uso di guarnizioni metalliche impedisce alla bobina di aderire alla superficie rotante anche dopo un lungo periodo di non funzionamento. Le porte delle tubazioni sono allineate in una linea a spirale per facilitare le tubazioni.
MQR, unità rotante, tipo tenuta metallica coppia bassa
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x34x16 mm |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Tipologia | unione rotante |
| Materiale | acciaio inossidabile / alluminio / h-nbr / acciaio al carbonio |
| Modello | mqr |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84129080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione