01028706-ARTICOLO E200-F02-A

Unità combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:E200-F02-A
Rubix:999221025049133
Produttore:E200-F02-A
EAN:3618036127553
01028706-ARTICOLO E200-F02-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaadattatore per tubazioni
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01028706-ARTICOLO E200-F02-A


La serie AC, conveniente e dall'aspetto pulito, consente di scegliere la combinazione di apparecchiature di preparazione dell'aria di tipo modulare più adatta alle proprie esigenze. La serie, disponibile in 8 opzioni dimensionali per garantire prestazioni ottimali, offre risparmi energetici e portate più elevate. La semplicità di montaggio e manutenzione riduce i tempi di inattività.
E*00-A, fissaggio adattatore per connessioni

Punti di forza

-Nuovo stile di fissaggio dell'adattatore per le tubazioni
Facile manutenzione
Staccare l'apparecchiatura senza rimuovere le tubazioni
Si monta su FRL semplicemente stringendo le viti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x30x24 mm
Peso89 g
Tipologiaadattatore per tubazioni
Paese d'origineCN
3,28 IVA esclusa
/ Unità
4,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione