MIG MULTIWELD 180M-C WITH ACC. 895992
Unità di saldatura MIG Multiweld 180M con accessori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:895992
Rubix:999230811001714
EAN:3660338483035


Riepilogo info tecniche
| Fattore di marcia a 40° C | mig/mag: 110a 60% mma: 100a 60% |
|---|---|
| Intensità di saldatura | 20-180 A |
| Peso | 16,5 kg |
Documenti
Dettagli del prodotto : MIG MULTIWELD 180M-C WITH ACC. 895992
Saldatrici semiautomatiche MIG/MAG, a filo animato e MMA
Consigliate per la saldatura di acciaio, acciaio inox e alluminio.
Consigliate per la saldatura di acciaio, acciaio inox e alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Fattore di marcia a 40° C | mig/mag: 110a 60% mma: 100a 60% |
|---|---|
| Intensità di saldatura | 20-180 A |
| Peso | 16,5 kg |
| Altezza | 53 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Lunghezza | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 661,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 807,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione