5673300-STELI TORNITURA E SCANALATURA PTGNR2525M16
Utensile con codolo – morsetto a leva per ginocchio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:PTGNR2525M16
Rubix:160000001415489
Produttore:5007972

Dettagli del prodotto : 5673300-STELI TORNITURA E SCANALATURA PTGNR2525M16
Utensili con codolo – Fissaggio a leva PTGN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=91° • Destra • 25x25mm • Inserto triangolare • TN .. 1604 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 150 mm |
|---|---|
| Dimensione del gambo | 25 x 25 |
| Senso | destra |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione