5634109-STELI TORNITURA E SCANALATURA PCLNR4040S25

Portautensili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:PCLNR4040S25
Rubix:999240117030463
Produttore:5634109
5634109-STELI TORNITURA E SCANALATURA PCLNR4040S25

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 5634109-STELI TORNITURA E SCANALATURA PCLNR4040S25


Utensili con codolo – Fissaggio a leva PCLN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=95° • Destra • 40x40mm • Inserto romboidale • CN .. 2509 ..

Punti di forza

Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto

Applicazioni

La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza250 mm
Tipologiaschaftwerkzeug (portautensili) iso per tornitura e scanalatura – tensione a leva a ginocchiera (pcln)
Dimensione del gambo40x40 mm (quadrato)
Sensodestra
Refrigerazione internano
Tipo di bloccaggiokniehebelspannung (leva a ginocchiera)
€ 192,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione