Riferimenti
Walter:D5150-03-15.00F20-N
Rubix:999260309015891
Produttore:8824512

Riepilogo info tecniche
| Diametro mini | 15 mm |
|---|---|
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 3,33 |
| Profondità di lavorazione | 49,9 mm |
Dettagli del prodotto : 8824512-UTENSILE FORATURA XTRA-TEC D5150-03-15.00F20-N
Trapani a testa intercambiabile D5150 • Codolo cilindrico con piano • metrico • Angolo di punta 160° • Z=2 • Dc=16mm
Punti di forza
Massima produttività e bassi costi per foro grazie all'elevata velocità di avanzamento;Costi di magazzino e di acquisto ridotti al minimo grazie alla geometria universale M;Riduzione dei tempi di lavorazione, poiché non è necessario un foro pilota;Massima sicurezza di processo grazie all'interfaccia molto stabile;Massima vita dell'utensile grazie al corpo della punta stabile con superfici di contatto rinforzate
Applicazioni
Applicazione principale: ISO P, M e S; applicazione secondaria: ISO K, N e H;Tolleranza del foro H9/H10;Gamma ampia di dati di taglio con parametri di taglio elevati;Foratura di grandi lotti per diversi settori industriali;Tutte le operazioni di foratura standard (ad es. ingresso e uscita inclinati, foratura trasversale e foratura a pacco, ecc.)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mini | 15 mm |
|---|---|
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 3,33 |
| Profondità di lavorazione | 49,9 mm |
| Stelo | ds50-15…n-.. |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Lunghezza dello stelo | 50 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Diametro massimo | 15,99 mm |
| Lunghezza apparente | 67,3 mm |
| Tipo di stelo | ds50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 304,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 371,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione