UTENSILE PER DISARMARE PROFILO PIATTO LUNGHEZZA (MM) 800 845655

Utensile per disarmare profilo piatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:845655
Rubix:170000000534619
EAN:3660338080470
UTENSILE PER DISARMARE PROFILO PIATTO LUNGHEZZA (MM) 800 845655

Riepilogo info tecniche

Lunghezza800 mm
Peso1880 g

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILE PER DISARMARE PROFILO PIATTO LUNGHEZZA (MM) 800 845655


Utensile per disarmare forgiato in acciaio speciale di altissima qualità.
Rinforzo delle zone a gomito e delle aree di lavoro con trattamento termico.
Taglienti trattati.
Superficie d'appoggio prolungata per la mano.
Riduzione del peso del 20% grazie al profilo piatto.
Eccellente finitura con vernice epossidica blu.
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Resistenza alla flessione fino al 50% in più rispetto alle pinze per disarmo tradizionali
Ergonomia rinforzata.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza800 mm
Peso1880 g
€ 22,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione