STIVALI ANTINFORTUNISTICI 85458.44

UVEX 85458 1 S2 FO SR BOOT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:8545844
Rubix:999250617005963
Produttore:8545844
EAN:4031101534862
STIVALI ANTINFORTUNISTICI 85458.44

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe44
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : STIVALI ANTINFORTUNISTICI 85458.44


Equipaggiamento di livello superiore Uvex 1 ridefinisce le prestazioni Le calzature di sicurezza Uvex 1 proteggono e supportano il movimento naturale del corpo umano. Grazie alle più recenti ricerche fisiologiche e alla tecnologia innovativa, la pressione e la tensione sul sistema muscolo-scheletrico sono ridotte durante il lavoro, per un comfort ottimale. Il design ergonomico e leggero assicura un perfetto equilibrio tra protezione e comfort. Il design dell'Uvex 1 è caratterizzato da linee chiare e da una minore pressione e tensione. Il Red Dot Design Award 2013 è stato assegnato a uvex 1 8543 S1 SRC e uvex 1 8512 S1 SRC.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalemicrovelluto
Categoria di sicurezzas2
Tipo di chiusuraallacciare
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe