EO 2-WAY BALL VALVE KH18LCFX

Hannifin Valvola a sfera a due vie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:KH18LCFX
Rubix:999200100063595
EO 2-WAY BALL VALVE KH18LCFX
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a sfera a due vie
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : EO 2-WAY BALL VALVE KH18LCFX


Le valvole a sfera a 2/2 vie interrompono o facilitano il flusso del fluido. Queste valvole, disponibili in tutto il mondo, possono essere dotate di un dispositivo di blocco per evitare aperture e chiusure non autorizzate; esse garantiscono la sicurezza dell'intero sistema. Anche le valvole a sfera con posizione di blocco o foro di fissaggio fanno parte del programma.
Tipo di azionamento: Manuale
Materiale corpo: Acciaio
Configurazione: valvola a sfera a 2 vie
Dimensione attacco: 18
Tipo di attacco: Estremità conica EO 24°
Divisione: Connettori alta pressione Divisione Europa
Funzione: 2 vie
Tipo di impugnatura: Valvola a sfera
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura massima di esercizio: 100, 212
Temperatura minima di esercizio: -10, 14
Tipo di montaggio: Vite
Tipo di funzionamento: Manuale
Dimensione del foro: 16
Dimensione del foro: DN 16
Tipo di prodotto: Valvole
Materiale di tenuta: NBR
Materiale della sede: POM
Serie: Leggero
Forma: Dritto a 2 vie

Punti di forza

L'eccellente tenuta e la facilità di funzionamento aumentano la sicurezza dell'intero sistema idraulico, di cui le valvole a sfera a 3/3 vie fanno parte
Le valvole a sfera a 2/2 vie garantiscono la sicurezza dell'intera unità idraulica grazie alla loro qualità costante
Le valvole a sfera a 2/2 vie sono disponibili in acciaio e acciaio inox; è disponibile un'ampia gamma di guarnizioni, ad esempio NBR e POM. Questa varietà di materiali consente di soddisfare perfettamente le esigenze dei clienti
La superficie offre un'elevata protezione dalla corrosione, che ovviamente prolunga il ciclo di vita del prodotto

Applicazioni

Agricoltura;Idraulica mobile;Compressori aria e gas;Offshore e cantieristica;Macchine edili;Industria ferroviaria;Camion;Gas naturale;Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a sfera a due vie
Codice doganale84818081
Mostra UNSPSC / ECL@SS
129,66 IVA esclusa
/ Unità
158,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione