BALL VALVE 1/4BSP RT ANGLED 0472 06 13

Legris Valvola a sfera a squadra, presa/manicotto, DN6 - G1/4

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:0472 06 13
Rubix:160000001715848
EAN:0820099143439
BALL VALVE 1/4BSP RT ANGLED 0472 06 13
brand logo
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 1/4BSP RT ANGLED 0472 06 13


Valvola a sfera per l'apertura e la chiusura di un circuito.
La valvola a sfera può essere bloccata per evitare un funzionamento indesiderato potenzialmente pericoloso.



- portata totale - tenuta ottimale grazie alle guarnizioni "O" di compensazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della guarnizione a sfera Serie universale, disponibile con filettature da 3/8" a 1" G.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi
Materiale della guarnizione a sfera: NBR
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G1/4
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Dimensione attacco: G1/4
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 6
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Aria, Gas Inerti, Acqua
Funzione: 2 Vie
Impugnatura: ZAMAK
Tipo di impugnatura: Leva lunga (ZAMAK), grigio
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: Vuoto a 20, Vuoto a 290,08, Vuoto a 2
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: fino a -40 °C (-40°F senza movimento dell'impugnatura), -4, -20
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 6
Serie prodotto: Serie universale
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Tipo di prodotto: Serie universale e universale personalizzata
Quantità per scatola: 5
Regione di origine: Francia
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della seduta: Rilsan grafite
Forma: Ad angolo retto
Forma: valvola a sfera 2/2 ad angolo retto femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 0,191, 0,421

Informazioni tecniche


Attributi
Peso191 g
Peso imballaggio985 g
Tipologia472
90 mm
Codice doganale84818081
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,68 IVA esclusa
/ Unità
53,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione