02309376-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY3101-5U1-NA

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY3101-5U1-NA
Rubix:999221025055021
Produttore:SY3101-5U1-NA
02309376-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY3101-5U1-NA

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5

Documenti

Dettagli del prodotto : 02309376-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY3101-5U1-NA


SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
€ 66,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione