Riferimenti
SMC:VND200D-15A
Rubix:999221025033326
Produttore:VND200D-15A
EAN:3618036568332

Documenti
Dettagli del prodotto : 00034875-ARTICOLO VND200D-15A
La serie VN è una combinazione di valvole di processo che possono essere azionate con pressione differenziale zero ed è disponibile in numerose varianti. La serie VNA è utilizzata per controllare sistemi pneumatici o circuiti aria-idro. La serie VNB controlla vari fluidi. La serie VNC è utilizzata per controllare gli oli da taglio e i refrigeranti utilizzati nelle macchine utensili. La serie VNH è destinata al controllo degli oli da taglio e dei refrigeranti ad alta pressione utilizzati nelle macchine utensili, mentre la serie VND è destinata al controllo del vapore.
Punti di forza
Valvola di processo serie VND
Tipo ad aria
Dimensione dell'orifizio: da 7 mm a 50 mm
Dimensione dell'attacco: da 1/8 a 2 Rc(PT)
Disponibile in acciaio inox
Tipo ad aria
Dimensione dell'orifizio: da 7 mm a 50 mm
Dimensione dell'attacco: da 1/8 a 2 Rc(PT)
Disponibile in acciaio inox
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola |
| Tipo di raccordo | r |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione