02099389-ARTICOLO VHS30-F03-D

Valvola di isolamento a 3/2 vie lucchettabile - VHS-D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VHS30-F03-D
Rubix:999221025053946
Produttore:02099389
02099389-ARTICOLO VHS30-F03-D

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a 3/2 vie
Portata volumetrica3541 l/min
Tipo di raccordobsp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 02099389-ARTICOLO VHS30-F03-D


Riduzione dei tempi di pressurizzazione e sfiato - Fino a una portata massima di 14098 l/min per la misura da 1" Risparmio energetico - Nessun sfiato d'aria durante la pressurizzazione Prevenzione degli incidenti causati da pressurizzazione involontaria - Con fori di bloccaggio per lucchetto.
•Modular design with body style consistent with FRL units
•Flow rate up to 14098 l/min
•Energy saving: zero air bleeding while switching the handle
•Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
•With built-in silencer for EXH port as an option.

Body Size: 30 (AC30-D)
Thread Type: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Mounting: None
Silencer: None
Handle Colour: Red
Handle Material: Resin
Flow Direction: Flow direction
Unit: Unit of Product Label
Made to Order: None

Punti di forza





- Design modulare con forma uniforme del corpo per una perfetta integrazione in un F.R.L. - Portata fino a 14098 l/min - Risparmio energetico: nessun spurgo d'aria quando è in pressione - Misura di sicurezza: prevenzione degli incidenti causati da pressurizzazione involontaria (conforme a OSHA) - Con silenziatore di scarico integrato opzionale.

Applicazioni

Tutti i settori.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a 3/2 vie
Portata volumetrica3541 l/min
Tipo di raccordobsp
Diametro del collegamento (pollici)g 3/8 ''
27,84 IVA esclusa
/ Unità
33,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione