153454-VALVOLA UNIDIREZIONALE HA-1/4-QS-8
Valvola di non ritorno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:HA-1/4-QS-8
Rubix:160000000582824
Produttore:153454
EAN:4052568011383

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di non ritorno |
|---|---|
| Tipo di raccordo | r;qs |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153454-VALVOLA UNIDIREZIONALE HA-1/4-QS-8
Valvola di non ritorno HA-1/4-QS-8 Portata dalla filettatura maschio al connettore QS. Funzione della valvola=Funzione di non ritorno, Connessione pneumatica, attacco 1=R1/4, Connessione pneumatica, attacco 2=QS-8, Tipo di montaggio=Filettato, Portata nominale standard=670 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 63x14x25 mm |
|---|---|
| Peso | 24,2 g |
| Tipologia | valvola di non ritorno |
| Tipo di raccordo | r;qs |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione