530038-VALVOLA UNIDIREZIONALE HGL-M5-QS-4

Valvola di non ritorno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGL-M5-QS-4
Rubix:160000000596945
Produttore:530038
EAN:4052568085599
530038-VALVOLA UNIDIREZIONALE HGL-M5-QS-4

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di non ritorno pilotata
Tipo di raccordoqs;metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 530038-VALVOLA UNIDIREZIONALE HGL-M5-QS-4


Valvola di non ritorno HGL-M5-QS-4 Controllata, con anello di tenuta OL, con connettore push-in QS Funzione della valvola=funzione di non ritorno pilotata, Connessione pneumatica, attacco 1=QS-4, Connessione pneumatica, attacco 2=M5, Attacco aria pilota 21=QS-4, Tipo di azionamento=pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)155x5x155 mm
Peso24,77 g
Tipologiavalvola di non ritorno pilotata
Tipo di raccordoqs;metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84813099
31,40 IVA esclusa
/ Unità
38,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione