5754-VALVOLA TEMPORIZZATRICE VZO-3-PK-3

Valvola di ritardo VZO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VZO-3-PK-3
Rubix:160000000578411
Produttore:5754
EAN:4052568000950
5754-VALVOLA TEMPORIZZATRICE VZO-3-PK-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di ritardo vzo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5754-VALVOLA TEMPORIZZATRICE VZO-3-PK-3


Valvola a ritardo di tempo VZO-3-PK-3 normalmente aperta, su sottobase 2n con raccordo spinato per tubi ID 3 mm. Dimensione nominale=2 mm, Tipo di azionamento=pneumatico, Struttura=Valvola a stelo con molla di ritorno, Pressione di esercizio=2,5 - 8 bar, Portata nominale standard=60 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)87x80x45 mm
Peso195 g
Tipologiavalvola di ritardo vzo
Paese d'origineDE
Codice doganale84819000
300,22 IVA esclusa
/ Unità
366,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione