8823-VALVOLA PNEUMATICA JH-5-1/8

Valvola JH Tiger Classic

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JH-5-1/8
Rubix:160000000578713
Produttore:8823
EAN:4052568008826
8823-VALVOLA PNEUMATICA JH-5-1/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola jh tiger classic
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8823-VALVOLA PNEUMATICA JH-5-1/8


Valvola pneumatica JH-5-1/8 Funzione della valvola=5/2 doppiamente stabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Larghezza=26 mm, Portata nominale standard=600 l/min, Pressione di esercizio=0 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x50x40 mm
Peso250 g
Tipologiavalvola jh tiger classic
Tipo di raccordog1/8
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
143,63 IVA esclusa
/ Unità
175,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione