ELETTROVALVOLA 2/2 NC 1/4G MAX 500 BAR 24VDC 161-110-031+924

Valvola solenoide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:161-110-031+924
Rubix:999180300056863
ELETTROVALVOLA 2/2 NC 1/4G MAX 500 BAR 24VDC 161-110-031+924

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola solenoide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELETTROVALVOLA 2/2 NC 1/4G MAX 500 BAR 24VDC 161-110-031+924


Le valvole di direzione sono utilizzate per controllare il flusso dei lubrificanti. Sia per suddividere un impianto di lubrificazione centralizzato in un numero di circuiti di lubrificazione (azionamento a zone) sia per commutare tra circuiti di lubrificazione a circolazione e a funzionamento intermittente. Le valvole per una pressione massima fino a 45 bar possono essere utilizzate per impianti di lubrificazione a linea singola con dispositivi di dosaggio.

Punti di forza

•Valvole di direzione per olio con viscosità effettiva bassa o alta e grassi fino a NLGI Grade 2
Per sistemi a linea singola con alimentazione sezionale dei lubrificanti, in funzione di tempi e quantità diversi
Azione manuale possibile

Applicazioni

Industria della carta;Industria siderurgica;Industria pesante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola solenoide
Materialealluminio
Codice doganale84818079
€ 1007,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1228,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione