00096562-ARTICOLO EVM430-F01-00

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVM430-F01-00
Rubix:999221025037948
Produttore:00096562
EAN:3618036117578
00096562-ARTICOLO EVM430-F01-00

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096562-ARTICOLO EVM430-F01-00


La serie VM è una valvola meccanica a otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per il montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e capacità di flusso fino a 18 mm².
EVM400, serie 400, valvola meccanica a 3 vie, sistema europeo

Punti di forza

-Fluido: aria

Applicazioni

Si possono adottare contromisure adeguate per le applicazioni in cui il rumore dello scarico potrebbe causare problemi all'ambiente circostante.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x61x21 mm
Peso110 g
Tipologiavm
Paese d'origineJP
53,05 IVA esclusa
/ Unità
64,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione