VALVOLA TIPO:NON RIT. TEN. PIST. DIM:1 REG:UNID. PN:320 BAR TAR:4 BAR MAT:INOX 2257/6/4-100

VALVOLE IN LINEA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tognella:2257/6/4-100
Rubix:999230322023741
VALVOLA TIPO:NON RIT. TEN. PIST. DIM:1  REG:UNID. PN:320 BAR TAR:4 BAR MAT:INOX 2257/6/4-100

Riepilogo info tecniche

Tipologiadi non ritorno con tenuta a pistone

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA TIPO:NON RIT. TEN. PIST. DIM:1 REG:UNID. PN:320 BAR TAR:4 BAR MAT:INOX 2257/6/4-100


VALVOLA TARATURA 4 BAR Tipologia:DI NON RITORNO CON TENUTA A PISTONE Dimensione:1" Regolazione:UNIDIREZIONALE Pressione Nominale:320 bar Range/taratura di Pressione:4 bar Materiale:INOX

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadi non ritorno con tenuta a pistone
€ 182,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore