CASSONE DEPOSITO 853760

Vaschette in plastica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853760
Rubix:170000000536006
EAN:3660338097768
CASSONE DEPOSITO 853760

Riepilogo info tecniche

Capacità3 l
Lunghezza225 mm
Larghezza150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CASSONE DEPOSITO 853760


Vaschetta in polietilene ad alta densità, estremamente rigida.
Utilizzo polivalente: stoccaggio, movimentazione, contenimento...
Grande resistenza meccanica, chimica (oli e grassi) e termica (utilizzo da -30°C a +70°C).
Fondo piatto con trattamento antiscivolo, tacche di bloccaggio, montanti di rinforzo per una maggiore resistenza allo schiacciamento.
Staffa di aggancio posteriore per fissaggio, impugnatura, porta-etichetta.
Disponibile in 7 dimensioni e 4 colori.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità3 l
Lunghezza225 mm
Larghezza150 mm
Altezza125 mm
Tipologiavassoio con beccuccio
3,22 IVA esclusa
/ Unità
3,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità

Lunghezza

Larghezza

Altezza