CASSONE DEPOSITO 853750

Vaschette in plastica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853750
Rubix:170000000535996
EAN:3660338097669
CASSONE DEPOSITO 853750

Riepilogo info tecniche

Capacità16 l
Lunghezza380 mm
Larghezza250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CASSONE DEPOSITO 853750


Vaschetta in polietilene ad alta densità, estremamente rigida.
Utilizzo polivalente: stoccaggio, movimentazione, contenimento...
Grande resistenza meccanica, chimica (oli e grassi) e termica (utilizzo da -30°C a +70°C).
Fondo piatto con trattamento antiscivolo, tacche di bloccaggio, montanti di rinforzo per una maggiore resistenza allo schiacciamento.
Staffa di aggancio posteriore per fissaggio, impugnatura, porta-etichetta.
Disponibile in 7 dimensioni e 4 colori.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità16 l
Lunghezza380 mm
Larghezza250 mm
Altezza180 mm
Tipologiacontenitore
10,67 IVA esclusa
/ Unità
13,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità

Lunghezza

Larghezza

Altezza