CASSONE DEPOSITO 845590

Vaschette in plastica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:845590
Rubix:170000000534587
EAN:3660338076923
CASSONE DEPOSITO 845590

Riepilogo info tecniche

Capacità2 l
Lunghezza200 mm
Larghezza125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CASSONE DEPOSITO 845590


Vaschetta in polietilene ad alta densità, estremamente rigida.
Utilizzo polivalente: stoccaggio, movimentazione, contenimento...
Grande resistenza meccanica, chimica (oli e grassi) e termica (utilizzo da -30°C a +70°C).
Fondo piatto con trattamento antiscivolo, tacche di bloccaggio, montanti di rinforzo per una maggiore resistenza allo schiacciamento.
Staffa di aggancio posteriore per fissaggio, impugnatura, porta-etichetta.
Disponibile in 7 dimensioni e 4 colori.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità2 l
Lunghezza200 mm
Larghezza125 mm
Altezza100 mm
Tipologiacontenitore
2,46 IVA esclusa
/ Unità
3,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità

Lunghezza

Larghezza

Altezza