69812-C9 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. CON CALOTTINA VCT.25 B-M5-C9
VCT.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:VCT.25 B-M5-C9
Rubix:160000000517371
Produttore:69812-C9
EAN:4045525281738



Documenti
Dettagli del prodotto : 69812-C9 - VOLANTINO DI SERRAGGIO A LOBI TECNOPOLIMERO BOCCOLA IN OTTONE FORO FIL. CON CALOTTINA VCT.25 B-M5-C9
Volantino a lobi foro cieco liscio, filettato o passante
Volantino a lobi foro cieco liscio, filettato o passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
