Riferimenti
Piab:0101129
Rubix:170000000511879
Produttore:0101129



Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA F20.10 0101129
Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio, con filtro a rete
VENTOSA Serie:F Diametro:20 mm Forma:PIANE Materiale:CLOROPRENE
Punti di forza
Realizzato in robusta gomma cloroprenica. Eccellente resistenza a oli, abrasione e intemperie. Design piatto per una presa forte e stabile. Adatto a superfici lisce e piane. Durevole per un uso industriale a lungo termine. Consigliato quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Applicazioni
Lamiera asciutta
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | cloroprene |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | tazza per vuoto piatta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore