CALOTTA B10-2 HNBR 0128692

Ventose a soffietto B HNBR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0128692
Rubix:170000000513523
Produttore:0128692
CALOTTA B10-2 HNBR 0128692

Riepilogo info tecniche

Materialehnbr
Diametro10 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA B10-2 HNBR 0128692


Le ventose a soffietto in HNBR di Piab sono progettate per una manipolazione ad alte prestazioni in ambienti industriali difficili. Realizzate in HNBR, queste ventose offrono un'eccezionale resistenza al calore, all'olio e alle sostanze chimiche. Il design flessibile del soffietto consente un'eccellente adattabilità alle superfici irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una presa sicura e affidabile. Ideali per il settore automotive e per le applicazioni più gravose, le ventose a soffietto in HNBR offrono prestazioni durature e costanti in ambienti difficili.

Punti di forza

Realizzate in gomma HNBR ad alte prestazioni e prive di marcature Eccezionale resistenza al calore, all'olio e agli agenti chimici Design flessibile del soffietto per adattarsi alle variazioni della superficie Presa sicura e affidabile nelle applicazioni più impegnative Struttura resistente per una maggiore durata Perfette per l'uso automotive e industriale pesante

Applicazioni

Movimentazione vetro, Temperatura ventosa (plastica) elevata/bassa, Antialone, Parti stampate ad iniezione plastica, Foglio lamiera asciutta

Informazioni tecniche


Attributi
Materialehnbr
Diametro10 mm
Formasoffietto
Tipologiasenza raccordi
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima140 °C
6,17 IVA esclusa
/ Unità
7,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione