00048187- VACUUM PAD ZP50HBN

Ventose

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZP50HBN
Rubix:999200730024747
Produttore:ZP50HBN
00048187- VACUUM PAD ZP50HBN

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro50 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00048187- VACUUM PAD ZP50HBN


Le ventose della serie ZP sono disponibili in 19 diametri da 2 a 200 mm, materiali a 6 tazze e design a 4 tazze, per offrire un'ampia scelta. Le versioni a 4 tazze piatte, piatte con nervature, profonde e a soffietto sono standard, ma se queste non soddisfano i requisiti della vostra applicazione, contattateci per la vostra applicazione speciale. I nostri ingegneri hanno realizzato molti design e forme personalizzate utilizzando una varietà di materiali.
ZPHB, unità ventosa, soffietto grande

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x54x24 mm
Peso40 g
Materialenbr
Diametro50 mm
Formasoffietto
Tipologiacuscinetto a vuoto
Paese d'origineJP
17,27 IVA esclusa
/ Unità
21,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione